Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Aktivní ochrana proti korozi a základní nátěr na kovové povrchy
Brousitelná aktivní ochrana proti korozi pro kovové povrchy
Rychleschnoucí univerzální základní nátěr se širokými možnostmi využití
Aktivní ochrana proti korozi s účinným plněním pro kovové povrchy
High-filling 1-component acidic primer with good flowing properties and outstanding adhesion on iron, steel, aluminium and zinc.
Dvousložkový epoxidový základní nátěr pro optimální bezpečnost aplikace na kovy, eloxované povrchy a GFRP.
Základní nátěr na plasty pro bodové opravy plastových dílů.
Lze přetírat za mokra (bez broušení mezi vrstvami)
Primer with excellent adhesion and with good filling properties (up to 100 µm) and outstanding protection against corrosion
Víceúčelový tuk I
Těsnicí páska VKP® BASIC
Těsnicí páska VKP® TRIO
Jednosložková pistolová pěna PURLogic® Flex
Těsnicí páska VKP® PLUS
Tuk s prodlouženou trvanlivostí III
Těsnicí páska VKP® MAX
Víceúčelový tuk IV