Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 12, počet verzí: 20
Aktivní ochrana proti korozi a základní nátěr na kovové povrchy
Brousitelná aktivní ochrana proti korozi pro kovové povrchy
Rychleschnoucí univerzální základní nátěr se širokými možnostmi využití
Aktivní ochrana proti korozi s účinným plněním pro kovové povrchy
High-filling 1-component acidic primer with good flowing properties and outstanding adhesion on iron, steel, aluminium and zinc.
Dvousložkový epoxidový základní nátěr pro optimální bezpečnost aplikace na kovy, eloxované povrchy a GFRP.
Lze přetírat za mokra (bez broušení mezi vrstvami)
Primer with excellent adhesion and with good filling properties (up to 100 µm) and outstanding protection against corrosion
High-coverage synthetic resin thick-film primer with excellent application properties and active corrosion protection.
Univerzální dvousložkový základní tmel pro opravy malých a středně velkých povrchů na čistých plechách, tmelu UP a starých lacích.
Primer that is resistant to chemicals with excellent adhesion and outstanding corrosion protection properties
Zinc phosphate primer that can be diluted with water for iron, steel, zinc and aluminium
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Čistič brzd
Konstrukční lepidlo K+D
Neutrální silikon Perfect
Těsnicí páska VKP® PLUS
Lak ve spreji Quattro
Univerzální stříkací pistole na barvy AP
Textilní lepicí páska
Čistič Industry Clean