Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Průhledný základní nátěr bez rozpouštědel pro zpevňování povrchů a regulaci absorpce.
Solvent-free, ready-to-use, dispersion-based universal primer for indoor and outdoor use
Solvent-based 1-component primer for PVC substrates
Aqueous, solvent-free, fast-setting primer for absorbent and non-absorbent surfaces.
High-quality insulating and sealing primer for indoor and outdoor applications
Solvent-free special primer with quartz for optimum adhesion and grip for indoor and outdoor use
Solvent-based 1-component primer for FPO, TPO and EPDM roof membranes
1-component, unpigmented primer based on an acrylate dispersion for bituminous substrates such as exposed bitumen or bitumen weld beads
Ready-to-use etching primer containing quartz for smooth, mineral surfaces for indoor and outdoor applications
Víceúčelový tuk I
Těsnicí páska VKP® BASIC
Těsnicí páska VKP® TRIO
Jednosložková pistolová pěna PURLogic® Flex
Těsnicí páska VKP® PLUS
Tuk s prodlouženou trvanlivostí III
Těsnicí páska VKP® MAX
Víceúčelový tuk IV