Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hluboko pronikající základní nátěr
Průhledný základní nátěr bez rozpouštědel pro zpevňování povrchů a regulaci absorpce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Hloubkový účinek
- Vysoká míra penetrace díky hydrosolu s jemnými částicemi
- Vynikající přilnavost
Rychleschnoucí
Rychle připraveno na další práci
Odolný proti povětrnostním vlivům
Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
Připraveno k okamžitému použití
- Připraveno k použití přímo po vytlačení z nádoby
- Nevyžaduje mísení
- Rychlé použití
Odolné vůči alkalickým látkám
Minimální emise a bez obsahu rozpouštědel
Aby byl zajištěn dobrý účinek základního nátěru, nemíchejte jej s jinými nátěrovými hmotami.
Limit EU pro tento produkt:
- Kategorie: H (Wb): 30 g/l (2010)
- Tento produkt obsahuje < 1 g/l těkavých organických sloučenin (VOC).
Základní nátěr je připraven k přímému nanášení v nezředěné formě pomocí válečku, štětce nebo vhodného rozprašovacího zařízení. Vysoce savé podklady by měly být opatřeny základním nátěrem dvakrát bez jakékoli doby sušení (mokré na mokré). Základní nátěr musí být aplikován tak, aby po vysušení povrch zůstal matný, tj. základní nátěr by neměl schnout s lesklým povrchem.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!