Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
2složkový základní nátěr Multi-Fill
Dvousložkový epoxidový základní nátěr pro optimální bezpečnost aplikace na kovy, eloxované povrchy a GFRP.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Optimální přilnavost a antikorozní vlastnosti na holém plechu
Vynikající izolační účinek
Umožňuje tmelení
Dlouhá doba působení
Přibližně 4 dny při 20 °C
Lze překrývat za mokra
Po vyhlazení na matný povrch nevyžaduje mezilehlé broušení
Nelze použít na leptavé základní nátěry. Při použití s PE tmelem ve spreji je nutno dodržovat dobu zasychání. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná. Pouze pro použití kvalifikovanými odborníky.
Bodové opravy a lakování dílů
Povrchy:
- Holý ocelový plech
- Pozinkovaný ocelový plech
- Hliník, eloxovaný hliník
- Tmel UP
- Staré nátěry
- Materiály GRFP: Nepoužívejte 2složkový přípravek Multi-Fill na leptavé základní nátěry.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Problematické povrchy je třeba zlehka obrousit. Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu 2 minut. Vyjměte tlačítko (červené) z krytky, nasaďte jej na čep na dně plechovky a stiskněte jej. Sejměte tlačítko a zlikvidujte jej. Po použití plechovku znovu důkladně protřepejte. Naneste 2–3 nástřiky (70 µm) ze vzdálenosti 20–30 cm. Sledujte dobu přerušování (5–15 minut). Lze přetírat všemi běžnými krycími nátěry.
Doba schnutí
- Schnutí na vzduchu: 24 hodin / 20 °C
- IR sušení: 70 minut / 60 °C
- Sušení v peci: 30 minut / 60 °C
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!