Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Základní nátěr Rust Stop
Brousitelná aktivní ochrana proti korozi pro kovové povrchy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Vynikající ochrana proti korozi
- Splňuje kategorii korozivity C3 „vysoká“ podle normy DIN EN ISO 12944
- Asi 500 hod. podle normy DIN EN ISO 9227
- Odolný vůči vodě, mořské vodě a různým chemikáliím
Rychleschnoucí
- Ošetřené materiály lze brzy používat a přepravovat
- Ideálně vhodné jako přepravní nátěr pro ocelové konstrukce
Lze přetírat
Krátkodobá tepluvzdornost až +120 °C
Splňuje požadavky norem pro VOC
- Nízký obsah rozpouštědel
- Splňuje maximální koncentraci VOC podle směrnice o VOC (1999/13/ES)
Upozornění: Lze natírat komerčně dostupnými systémy vrchních nátěrů podle tabulky (viz TDS)
Korozivzdorný základní nátěr pro výrobu vozidel, stavbu lodí, kovové a ocelové konstrukce, výrobu nářadí, stavbu mostů, výrobu nádrží a kontejnerů, stavbu potrubí, zemědělství a lesnictví, správz obcí, stavební stroje apod.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Odstraňte kartáčem, škrabákem apod. volnou rez, nátěr a nečistoty. Před použitím materiál důkladně promíchejte. Naneste dvě vrstvy v intervalu přibližně jedné hodiny.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!