Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Základní nátěr Rost Stop
Aktivní ochrana proti korozi a základní nátěr na kovové povrchy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Dobré adhezní vlastnosti u široké škály povrchů, včetně kombinací s polymerovými těsnicími sloučeninami PU a MS
- Dobré adhezní vlastnosti u hliníku, holých a pozinkovaných plechů, oceli, starých nátěrů atd.
- Rychlé vysoušení v závislosti na tloušťce vrstvy, lze přetírat přibližně za 10–15 minut
- Odolná vůči teplotám do 80°C, krátkodobě až 140°C
- Snadné broušení
- Nízký obsah rozpouštědel
- Splňuje maximální koncentraci VOC podle směrnice o VOC (1999/13/ES)
Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.
Výroba vozidel, stavba lodí, kovové a ocelové konstrukce, výroba nářadí, stavba mostů, výroba nádrží a kontejnerů, stavba potrubí, zemědělství a lesnictví, správa obcí, stavební stroje apod.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Odstraňte kartáčem, škrabákem apod. volnou rez, nátěr a nečistoty. Problematické povrchy je třeba zlehka obrousit. Před použitím nádobku řádně protřepejte. Nastříkejte na povrch první tenkou vrstvu. Dodržujte dobu zasychání. Doba schnutí 25 minut, lze přetírat asi po 10–15 minutách, a to libovolným běžným 1- nebo 2složkovým nebo vodou ředitelným krycím nátěrem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!