Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Rýhované matice W-0273, ocel 10, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2C)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Standardní metrický závit
Třída pevnosti 10
Na šrouby do třídy pevnosti 10.9 a samojisticí šrouby o třídě pevnosti 100
Povrch
Žlutě chromátovaná
Odolnost vůči korozi
Přibližně 96 h základní koroze kovu dle DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)
Princip fungování zajišťovacích žeber:
Při utahovaní ženou žebra materiál do kontaktní oblasti šroubu. To způsobuje plastickou deformaci, která zatvrzuje povrch. Na konci utahování nezbývá žádná viditelná sedlina. Zajišťovací žebra omezují tvorbu sedliny ve spoji, a tak snižují ztráty předpětí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!