Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Rýhované matice
Vroubkovaná přírubová matice, ocel, třída pevnosti 10, povlak z vločkového zinku, stříbrná (ZFHL)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Standardní metrický závit
Třída pevnosti 10
Pro šrouby třídy pevnosti až do 10,9 a vroubkované šrouby třídy pevnosti 100
Povrch
- ZFSHL: Zinkový vločkový povlak s mazáním, který mění koeficient tření (koeficient tření: 0,09-0,14)
- pro M5 zinek-nikl, průhledný pasivovaný (P3E) s těsněním
Bez chromu (VI)
Vyhovuje směrnici EU o vozidlech s ukončenou životností
Odolnost proti korozi
M5 s (P3E) asi 600 h/≥ M6 asi 48 0h/≥ M10 přibližně 720 h koroze základního kovu dle DIN EN ISO 9227-NSS
Princip fungování zajišťovacích žeber
Při utahovaní ženou žebra materiál do kontaktní oblasti matice. To způsobuje plastickou deformaci, která zatvrzuje povrch. Na konci utahování nezbývá žádná viditelná sedlina. Zajišťovací žebra omezují tvorbu sedliny ve spoji, a tak snižují ztráty předpětí.
Odolnost proti korozi uvedená ve specifikacích platí pro korozní testy podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (testy v solné mlze) provedené po 24 hod. po natírání ve stavu „tak, jak je natřeno“, tj. bez třídění, balení, přepravy či montáže. Tyto hodnoty se mohou snížit v důsledku nevyhnutelné manipulace a montážních procesů. Ve většině případů nelze hodnoty odolnosti proti korozi zjištěné testem v solné mlze přímo přenést do skutečných montážních a provozních podmínek. Při navrhování spoje musí konstruktér při volbě vhodného antikorozního nátěru vzít v úvahu danou kombinaci materiálů, případně nátěrů a též parametry prostředí během provozu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!