Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Neprodyšná a větru odolná manžeta WÜTOP®
Pro rychlé a trvalé těsnění otvorů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Pevné lepidlo bez obsahu rozpouštědel s maximální odolností vůči stárnutí
Zpracování možné od 5 °C
Optimální kompenzace pohybu dílů a tlaku na těsnění
díky ohebné kuželové průchodce s dlouhým utěsněným spojovacím dílem
Maximální bezpečnost podle testů prodyšnosti budov
Garantovaná neprodyšnost podle normy DIN 4108-7, směrnice OVE R7 a platných předpisů EnEV.
Neprodyšná a větru odolná manžeta WÜTOP je ideální pro lepení na podstřešní fólie a ochranné střešní fólie WÜTOP, parozábrany a parobrzdy WÜTOP a fasádní fólie WÜTOP a její použití s těmito fóliemi bylo testováno. Z tohoto důvodu doporučujeme pro dosažení optimálních výsledků používat fólie WÜTOP.
Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Porézní a savé povrchy jako beton, omítku, měkké dřevotřískové desky apod. je nutno nejprve ošetřit přípravkem EURASOL AdhesionPlus nebo základním nátěrem ve spreji.
Manžetu je nutno zvolit podle rozměrů potrubí, aby byla zajištěna trvalá neprodyšnost a odolnost vůči namáhání.
Manžety jsou z výrobky práškované mastkem. V případě malé kluznosti povrchu použijte dodaný práškový mastek, který naneste na vnitřní průchodku nebo trubku.
Trvalé těsnění otvorů v podstřešních fóliích a ochranných střešních fóliích WÜTOP, parozábranách a parobrzdách WÜTOP, fasádních fóliích WÜTOP, zdivu, betonu, oceli, dřevovláknitých deskách a OSB deskách uvnitř i v exteriéru.
Přetáhněte manžetu přes trubku. Stáhněte ochrannou fólii. Přitlačte lepicí lem pevně na povrch pomocí válečku nebo plastové špachtle. Přehyby a zákruty, pokud se vyskytnou, pečlivě rozválcujte.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!