Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vysokopevnostní kotva W-TM, typ S se šroubem s šestihrannou hlavou a podložkou
do betonu bez trhlin, pozinkovaná ocel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Pro vložení kotvy je třeba vyvinout minimální úsilí
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Nevyžaduje usazovací nástroj
- Lze usadit v rovině povrchu: Připevněné díly lze kdykoli demontovat a znovu namontovat
- Trojitá expanzní objímka pro zajištění rovnoměrného rozpínání a rozložení zátěže
- Správného upevnění lze dosáhnout použitím krouticího momentu podle specifikací
- Roztažná kotva z pozinkované oceli řízená zatížením/točivým momentem ve velikostech M6–M12
- Montáž závlačkou
Schválení ETA-10/0255 pro individuální upevnění varianty 7, beton bez trhlin, galvanizovaná ocel, M6–M12; rozměry odpovídají „Zásadám pro evropský technický certifikát (ETAG) pro kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, postup měření A
Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků yF = 1,4. Informace o kombinaci zátěže v tahu a příčné zátěže, vlivu okraje a skupiny kotev naleznete v Zásadách pro evropský technický certifikát (ETAG), Příloha C.
Beton má normální výztuž. U betonu vyšší pevnosti lze použít vyšší hodnoty.
Vyhovuje schválení za předpokladu, že jsou šrouby a závitové tyče se zkušebním certifikátem 3.1 v souladu s normou EN 10204:2004 prokazatelně z požadovaného materiálu a mají mechanické vlastnosti stanovené v normě ETA-10/0255
Pokud je nutná menší montážní výška, proveďte hlubší vývrt
Lze použít pro střední až velké zátěže
Vhodné pro upevnění: Potrubí na úrovni podlahy v zapuštěné instalaci, ocelové konstrukce, kovové profily, konzoly, základní desky, kabelové kanály, potrubí, montážní kolejnice atd.
Kotva má evropskou technickou certifikaci pro použití do vyztuženého nebo nevyztuženého normálního betonu o třídě pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 podle normy EN 206:2000-12
Lze použít do betonu < C20/25, tvrdého přírodního kamene a zdiva z plných cihel (bez schválení)
Kotva má certifikát pro ukotvení s převážně statickým nebo kvazi statickým zatížením
Individuální upevnění:
Kotva s evropským technickým schválením pro beton bez trhlin
Lze používat pouze v suchých místnostech
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!