Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vysokozátěžová kotva W-TM typ A s vnitřním závitem
Pro šrouby s metrickým závitem, do betonu bez trhlin, pozinkovaná ocel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Pro vložení kotvy je třeba vyvinout minimální úsilí
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Nevyžaduje usazovací nástroj
- Lze usadit v rovině povrchu: Připevněné díly lze kdykoli demontovat a znovu namontovat
- Trojitá expanzní objímka pro zajištění rovnoměrného rozpínání a rozložení zátěže
- Vhodné pro šrouby a šrouby s metrickým závitem
- Správného upevnění lze dosáhnout použitím krouticího momentu podle specifikací
- Roztažná kotva z pozinkované oceli řízená zatížením/točivým momentem ve velikostech M6–M12
- Montáž závlačkou
Schválení ETA-10/0255 pro individuální upevnění varianty 7, beton bez trhlin, galvanizovaná ocel, M6–M12; rozměry odpovídají „Zásadám pro evropský technický certifikát (ETAG) pro kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, postup měření A
Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků yF = 1,4. Informace o kombinaci zátěže v tahu a ve smyku, vlivu vzdálenosti od okraje a skupinách kotev naleznete v Zásadách pro evropský technický certifikát (ETAG), Příloha C.
Beton má normální výztuž. U betonu vyšší kompresní pevnosti lze použít vyšší hodnoty.
Vyhovuje schválení za předpokladu, že jsou šrouby a závitové tyče se zkušebním certifikátem 3.1 v souladu s normou EN 10204:2004 prokazatelně z požadovaného materiálu a mají mechanické vlastnosti stanovené v normě ETA-10/0255
- Lze použít pro střední až velké zátěže
- Vhodná pro upevňování: Potrubí v úrovni podlahy vyžadující zapuštěnou montáž, kovové konstrukce, kovové profily, držáky, základové desky, kabelová vedení, potrubní vedení, montážní kolejnice atd.
- Kotva s evropským technickým schválením pro ukotvení ve vyztuženém nebo nevyztuženém betonu normální hmotnosti s třídou pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 podle EN 206:2000-12
- Lze použít do betonu
- Lze použít pro ukotvení s převážně statickým zatížením nebo kvazi statickým zatížením
- Individuální upevňovací bod: Kotva s evropským technickým schválením pro beton bez trhlin
- Lze používat pouze v suchých interiérech
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!