Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vysokopevnostní kotva se šroubem se šestihrannou hlavou W-HAZ-S/A4
Kotva pro velké zatížení do betonu s trhlinami i bez trhlin, zachovává čistotu povrchu upevňovaného dílu. Nerezová ocel A4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Vysoké nosnosti
- Časově úsporná montáž prostrčením
- Možnost okamžitého zatížení – bez čekání
- Roztažná kotva z nerezové oceli A4 řízená krouticím momentem
- Schválení ETA-02/0031 pro individuální upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin, seismická třída C1 a C2
- Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 1363-1:1999-10 (jednotná teplotní křivka)
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-02/0031)
Bodové upevnění s certifikátem
Normální beton C20/25 až C50/60 (beton s trhlinami a bez trhlin, seismická třída C1 a C2 pro velikosti M8–M16)
Upevňování např. kovových konstrukcí, kovových profilů, konzolí, základových desek, podpěr, kabelových vedení, potrubních vedení, zábradlí, strojů apod.
Bodové upevnění s certifikátem
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen
Schváleno pro použití v suchých interiérech i v exteriéru (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) a ve vlhkých místnostech, pokud není prostředí mimořádně agresivní
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!