Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Plastic-containing, self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses from 2 to 30 mm CT-C30-F7
Liquid cement filler with very good self-spreading properties for layer thickness of 1.5–15 mm
Low-stress self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses of 2–40 mm
Polymer-modified, cement-containing floor levelling product of 3–20 mm on wooden floors
Cement sulphate thin screed as part of thin-layer floor renovation systems
Víceúčelový tuk I
Těsnicí páska VKP® BASIC
Těsnicí páska VKP® TRIO
Jednosložková pistolová pěna PURLogic® Flex
Těsnicí páska VKP® PLUS
Tuk s prodlouženou trvanlivostí III
Těsnicí páska VKP® MAX
Víceúčelový tuk IV