Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Luminescenční spínač s vysoce kvalitními LED diodami COB (chip-on-board)
Suitable for the EASYLUX 12 V-2 and 12 V-4 control modules as well as the EASYLUX 24 V-2 and 24 V-4 control modules
Radio remote control for dimming and switching 12 V LED lights
For controlling 24 V LED lights on one channel with remote control
Small, discreet built-in rocker switch
For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
For controlling 12 V LED lights on one channel with remote control
For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
IR door contact switch, plastic, for LED lamps in a 12-V system
Parapetní vedení, FB
Sáček s odlévací pryskyřicí, typ WÜ, do 10 kV
Sada permanentních značkovačů
Zamačkávací kabelové oko, kruhové Izolovaný polyamid
Přístrojová připojovací krabice do dutých stěn
Rozbočovací krabice WMini
Kabelová odbočka a rozvodná skříň, WKE E30-E90
Připojovací krabice do duté stěny S krytem šroubů