Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 60, počet verzí: 78
Radio remote control for dimming and switching 12 V LED lights
Small, discreet built-in rocker switch
IR door contact switch, plastic, for LED lamps in a 12-V system
Elektronický bezdrátový přepínač pro bezdrátový přijímač
Bezdrátový přijímač pro spínání halogenových nebo LED transformátorů
Bezkontaktní zapínání je aktivováno přiblížením lidí nebo objektů ke snímači
Plastic wireless wall switch with setting dial for LED transformer LED-T-12-4-AW
With control module 5, the transformer LED-T-5 can be operated by the simple one-button switch
Control module II, plastic, for LED transformer LED-T-12-5
Simple one button switch
Plastic wireless wall switch with double rocker switch for LED transformer LED-T-12-4-AW
Microwave sensor, plastic, for the automated switching of LED lights
External mounting door contact switch for screwing on
Control module III, plastic, for LED transformer LED-T-12-5
For invisible installation behind wood or glass
RGBW wireless controller made of plastic with or without wireless remote control for LED light strips
External built-in microwave sensor for switching LED lights
RGB wireless controller made of aluminium for RGB LED light strips
For controlling transformer LED-T-12-5 or the 1-channel wireless colour and dimming control 12V via voice input, app or remote control
In connection with the control box for LED transformer LED-T-12/24-1
Wireless remote control for RGB and luminaires with adjustable white
Individually usable wireless switch and motion detector with twilight function
Wireless dimming controller 24 V made of plastic with 4-channel wireless remote control
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Standardní kabelová vázací páska s plastovým jazýčkem
Dutinková kabelová koncovka s plastovou objímkou podle normy DIN EN 46228, část 4
Cable tie, one-piece, with approval, black