Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vyhledávač netěsností
Umožňuje vyhledávat netěsnosti v systémech na stlačený vzduch a plyny
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Snadné a rychlé vyhledávání netěsností tlakových systémů se zaručeným úspěchem
- Nehořlavý přípravek, který lze používat i na systémy, zásobníky a potrubí s hořlavými plyny
- Pracovní teplota: +5 °C až +50 °C
- Zamrzá při teplotě 0 °C
Odolná vůči zámrazu, po rozmrznutí ji lze znovu použít
Při použití v systémech s obsahem kyslíku je nutné, aby byl systém během testu neustále pod tlakem. V opačném případě může testovací kapalina kvůli nízkému tlaku vniknout do systému a reagovat tam s kyslíkem. Ihned po testu opláchněte zbytky testovací kapaliny čistou vodou.
Stříkejte pouze na podezřelá místa; netěsnost se projeví vznikem pěny
Vhodný pro pneumatické brzdové systémy, pneumatiky, hadice, ventily, potrubí, armatury, zásobníky na stlačený vzduch, tlakové systémy apod.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!