Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Pro zatlačení do otvoru
Universal, adjustable holder for tablets from 7 to 13 inches and smartphones
Kartáček zajišťuje flexibilní možnosti otevírání
Výškový krok: 8,5. Montážní šířka: 392 mm
Lockable drawer, with rotating front panel for left and right lock positioning
Universal, adjustable holder for laptops from 10 to 17 inches
The beakers can be easily adjusted to the side bars and create a modern individual colour accent
Posuv s integrovanou polohovací pomůckou pro rychlou a snadnou instalaci
Okenní klika AL 420, zamykací
Okenní klika, A 505
Okenní klika A 505 zamykací
Okenní klika, A 502
Okenní klika A 502 zamykací
Vícenásobný zámek se 2 čepy a 2 klíny
Měřicí klíč na profilové cylindrické vložky, typ B
Okenní klika ZD 403