Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Karbidový jádrový vrták na dřevo 1 1/4 palce
Velmi univerzální jádrový vrták do dřeva se střídavým horním zkosením karbidových břitů a 1 1/4" závitovým konektorem pro suché použití na jádrových vrtácích
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Robustní a trvanlivá
Karbidové zuby jsou vyztuženy po obou stranách a připájeny na větší ploše. Výsledkem je bezpečné a vysoce pevné spojení obou materiálů
Rychlý průběh vrtání a velmi univerzální
Karbidové řezné hrany s agresivním alternativním horním zkosením jsou vhodné pro různé aplikace
- Pozor: Používejte pouze v režimu rotace
- Pouze pro suché aplikace a materiály s max. zbytkovou vlhkostí 20 %
- Vyberte otáčky stejným způsobem jako u jádrového vrtání
- Stojanové vrtání
- Při vypnutém nástroji vyjměte jádrový vrták z vrtaného otvoru každých 10 cm, aby se odstranily všechny třísky
- Při práci používejte funkci odsávání a vhodný odsavač prachu
- Pro další chlazení doporučujeme používat odsávací zařízení s funkcí vyfukování
- Suché vrtání mnoha dřevěných materiálů (max. zbytková vlhkost 20 %), jako je masivní dřevo, překližka, dřevotříska, vrstvené dřevo, lepené dřevo, nosníky a multiplexní desky (desky pro sítotisk)
- Vhodné také pro podlahové nádrže z vláknového cementu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!