Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Pro vrtání spojek a čepů
- Snadná práce s ruční vrtačkou
- Přesné vrtání s vrtacími bity HM
Vrtací přípravek na spojky:
- Nastavení hloubky vrtání 12–17 mm
- Nastavitelný doraz pro rychlé nastavení polohy podle obrobku (8–11,5 mm)
- Lze použít pevné boční dorazy (37 mm)
- Upínací zařízení pro fixaci přípravku v požadované poloze
- Šestihranný unašeč (přibalen)
- Tvar vrtacího bitu: 1x HM 20 mm, 1x HM 10 mm
- Materiál: Litý hliník
Vrtací přípravek na čepy:
- Pro 5mm vrtaný otvor
- Vložky z kalené oceli
- Fixní doraz (37 mm) pro rychlé nastavení polohy na obrobku
- Vrtané otvory s roztečí 32 mm
- Pro materiál o tloušťce 16 a 19 mm
- Materiál: plast
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!