Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vozík PRO
Pevný, snadno ovladatelný vozík s úložnými přihrádkami a zásuvkami. Ideální výška pro použití ve spojení s dílenskými stoly řady PRO.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Robustní konstrukce z vícenásobně ohýbaného ocelového plechu, svařovaná
- Systémem centrálního zamykání je obsah chráněn před odcizením
- Rukojeť z hliníkového pásu, s pásky pro štítky, s průsvitným krytem
- Zásuvky s částečným vysunutím větším než 80 %, uložené ve válečkových ložiscích
- Zabudovaný bezpečnostní zámek zásuvek brání převržení
- Vnitřní rozměry zásuvek (W x D): 4?? x 60? mm
- Nosnost zásuvky: 100 kg, při rovnoměrně rozloženém zatížení
Celkové zatížení: 300 kg
- Řady drážek a perforovaná spodní část pro vložení dělicích prvků
- Dvě robustní rukojeti pro manipulaci
- Dvě pevná kolečka, dvě řídicí kolečka s brzdou ∅ 100 mm
Výhody řady PRO:
- Na výběr jsou 4 odstíny RAL pro čelní panely
- Zámky kompatibilní se systémem centrálního zamykání
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!