Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vnitřní těsnicí páska na okna EURASEAL I-100
Elastická těsnicí páska na okna, která umožňuje snadné omítání.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Dobrá pružnost
Elastická fólie v kombinaci se speciálním rounem zajišťuje velkou pružnou v příčném směru. To zvyšuje bezpečnost v případě pohybujících se součástí.
Pevné uchycení i na nerovném povrchu
Pružnost pásky i lepidla zajišťuje pevné přilepení i přes spáry a dutiny v ostění.
Testovaná účinnost těsnění.
- Neprodyšná, zpomaluje difuzi vodní páry
Při správném a profesionálním použití jsou splněny požadavky nových energetických směrnic.
Ideální pro omítání
Kvalitní speciální rouno tvoří optimální podklad pro běžně dostupné omítky.
Snadné použití díky materiálové flexibilitě
Samolepicí proužek má extrémní lepivost; výborné přilnutí při teplotě již od 0 °C
V rozích je třeba ponechat přesah 5 cm. Je nutné použít pohybovou smyčku, kterou lze snadno vložit do vlhkého lepidla.
Utěsňování spár u oken a na fasádě, obvodových spár mezi skleníkem a budovou a jiných obvodových spojů.
Předběžné čištění
Povrchy musí být suché, zbavené prachu a mastnoty a dostatečně pevné.
Instalace na okno
Odstraňte ochrannou fólii ze samolepicího pruhu a nalepte těsnicí pásku na zadní stranu okenního rámu. Nasaďte okno a vyplňte spáry pěnou PURLOGIC.
Instalace na zdivo
Aplikujte 6–8 mm silnou nepřetržitou vrstvu pružné pásky na ostění okna. Lehce přitlačte pružnou pásku pomocí přítlačného válečku.
Proužek lepidla na bázi akrylu umožňuje extrémně rychlé přilepení k rámu. Lepení s použitím pružné pásky je možné i na nerovném povrchu. Aplikace je možná při teplotách již od 0 °C.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!