Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spojovací plát Flex
Butylová příruba ke spojení těsnění pro francouzská okna a dveře.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Butylový plát s rounem
Rouno lze natřít a omítnout, je vhodné pro kombinaci s tekutým těsněním
Velmi dobrá pružnost a trvalá absorpce pohybu
Dělený krycí papír
Kompatibilní s asfaltem
Flexibilní polohování
Lepené povrchy, které mají být utěsněny, musí být suché, schopné snášet zatížení a musí být zbaveny mastnoty a prachu. Absorpční nebo porézní povrchy by měly být předem ošetřeny základním nátěrem ve spreji.
Spojovací plát je velmi dobře slučitelný s většinou kapalných těsnění. Vzhledem k velkému množství možných kombinací produktů přesto doporučujeme provést předběžné zkoušky.
K utěsnění nebo spojení stavebního těsnění s prvky francouzských oken nebo dveří podle znění „směrnice pro hydroizolaci budov – spojení s prvky francouzských oken a dveří“.
Pečlivě přilepte a utěsněte prahy a profily, stejně jako profilové drážky a boční otvory na prvcích oken.
Instalace příruby pomocí šroubovací montážní lišty:
Plastová montážní lišta je na butylové straně předvrtána. V případě potřeby předvrtejte další otvory vrtákem do železa (průměr vrtání 4 mm, šroub 5 mm). Zkosení lišty vydatně vyplňte těsnicí hmotou po celé její délce, aby bylo zajištěno souvislé utěsnění. Přišroubujte plát s rounem směřujícím ven k prvku francouzského okna, přičemž dbejte na to, aby montážní výška odpovídala požadované spojovací výšce podle rakouské normy ÖNORM B 3691.
Instalace příruby pomocí samolepicí montážní lišty:
Odstraňte případné nečistoty z lepicích ploch plastové tyče, přičemž dbejte na to, abyste tyč nepoškodili. Přilepte s dostatečným přítlakem plastovou montážní lištu na okenní profil a podlahový profil tak, aby rouno směřovalo ven. Montážní výška musí být v souladu s požadovanou spojovací výškou podle rakouské normy ÖNORM B 3691.
U verzí s dělenou (dvoudílnou) montážní lištou odstraňte z dodané butylové lišty Dehnflex krycí papír, natáhněte butylovou lištu na vhodnou délku a nalepte ji přes spáru mezi montážními lištami. V případě potřeby proveďte dodatečné utěsnění spáry nebo spojovacích hran lepicím těsnicím přípravkem.
Přilepte spojovací plát v oblasti spoje čistě, bez pnutí a zvrásnění. Použijte přítlačný váleček. V případě potřeby vyplňte veškeré existující dutiny výplňovým materiálem.
Podle platných norem a směrnic provádějí utěsnění obvykle pracovníci, kteří zajišťují hydroizolaci budovy. K utěsnění tekutým těsněním doporučujeme použít produkt Würth FLK PRO 250, který je slučitelný s běžnými tekutými těsněními.
Musí být dodrženy příslušné pokyny pro zpracování použitých produktů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!