Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 7, počet verzí: 26
Pro použití přímo na úhlových a pokosových bruskách s regulací rychlosti; zajišťuje rovnoměrný výsledek bez poškození povrchu s definovanou drsností.
Pro použití na úhlových bruskách s nastavitelnými otáčkami. Zajišťuje rovnoměrný výsledek bez poškození povrchu při definované hloubce drsnosti
Pro matování, satinování, leštění a srovnávání předem zbroušených plechů. Pro účinné povrchy, odstraňování oxidovaných vrstev a eliminaci barevných změn.
Díky kombinaci materiálu Scotch-Brite s odolným zrnem Cubitron je dosaženo jemně zbroušeného povrchu při vysoké úběrové rychlosti. Oproti běžným abrazivům dochází zřídka k podbroušení – broušení svarů a malých bodových svarů bez podbroušení s jemně zabroušeným povrchem.
Pro odstraňování rzi, satinování, matování a vytváření dekorativních povrchů s excentrickou bruskou nebo ruční broušení
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 118°, 19 ks
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°
Řezný kotouč Speed Pro ocel
Válcová pila, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Spirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN oxid
Řezný kotouč Speed Na nerezovou ocel