Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vlnitá trubka z nerezové oceli, pro solární zařízení
Předem izolováno solárním rounem flexen®, včetně kabelu snímače
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Tepelná odolnost až do +220 °C
- Stavební materiál třídy B1 = ohnivzdorný
- Ztráta tepla odpovídá dvěma samostatně instalovaným potrubím, která jsou 100% izolována podle nařízení EnEV
- Flexibilní izolaci lze také přizpůsobit obtížným instalačním podmínkám
- Umožňuje ohýbání rukou, ovšem i přesto je stále robustní a odolná proti zauzlování
- Snadné a bezpečné připojení pomocí zásuvného šroubového spoje nebo tvarovacího zařízení
- Na jednom konci je již osazena spojovací matice
- Vnější plášť odolný vůči roztržení a UV záření
- V rolích (až 40 m). Umožňuje zkracování na individuální délku a úsporu materiálu
Pro potrubí tepelných solárních instalací ve vnitřním i vnějším prostředí
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!