Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 24, počet verzí: 36
Se dnem a plynulým nastavením
Přidržuje západku a závoru
Pro použití s elektrickými otvírači
For electromechanical multiple locks ENEO A and C/CC
Secures the inactive leaf
Plug-in, 180° opening angle
Less time spent on milling for easy installation
Connects the cable transition on the door to a lock motor and access system
Holds the bar securely in the threshold
For plug-in cable transition
The sleeve supplied serves as distance compensation for 12 mm rebate space
For Eneo C/CC electromechanical multiple locks with 2 bolts/2 power wedges (wooden doors)
Pro samozamykací vícenásobné zámky, se spárou 4 nebo 12 mm
Your finger is the key
Combination locking point for 4 mm and 12 mm rebate space
The VdS-certified bar switching contact is used to monitor the locking of doors
Easy installation thanks to less time spent on milling
The radio hand transmitters allow up to two Eneo CC locks to be opened with one button press
Pro vícebodové zámky se dvěma nebo čtyřmi západkami
The holding bracket prevents the cable transition from being trapped
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.