Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Upevňovací páska na ozdobné lišty
Pro zajištění dekorativních a praktických ozdobných lišt, emblémů, písmen, panelů a držáků v automobilovém průmyslu. Ve spojení s mechanickými upevňovacími prvky pro zajištění spojlerů.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Vynikající přilnavost
- Páska nabízí vynikající spolehlivost ihned po instalaci. Velmi vysoké konečné pevnosti je dosaženo po 24 hodinách
- Vynikající lepivost i na hrubých, lehce nerovných površích
Pěnová nosná vrstva
Páska tlumí vibrace a umožňuje kompenzovat expanzní vlastnosti různých materiálů.
Vysoký stupeň odolnosti vůči teplotě, UV záření a vlivům počasí
- Lepicí pásku lze používat ve vnitřních i venkovních prostorách
- Neztrácí lepivost ani při vysokých teplotách
Doporučená teplota zpracování 18 °C až 35 °C
Pro upevňování dekorativních a užitných lišt, emblémů, písmen, panelů a držáků v automobilovém průmyslu Pro upevňování štítků ke strojům Ve spojení s mechanickými upínacími prvky pro upevňování spoilerů
- Lepené povrchy musí být suché a zbavené prachu, maziv a silikonu
- Pro zajištění dobré přilnavosti je nutné pásku na lepený materiál řádně přitlačit
- Optimální konečné pevnosti dosáhne za 24 hodin
- U citlivých (např. PP, PE, pryž) a porézních povrchů (např. dřevo, kámen) proveďte předběžné testy
- Při lepení plastů obsahujících změkčovadla může dojít k ovlivnění lepivé vrstvy. To negativně ovlivní pevnost lepidla (je nutné provést předběžné testování)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!