Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Upevňovací kotva W-FAZ PRO/S
Vysoce výkonná klínová kotva pro vysoká zatížení v betonu s trhlinami i bez trhlin, pozinkovaná ocel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Nejvyšší hodnoty nosnosti při nízkých roztečích a vzdálenosti od okrajů
Mimořádně velké efektivní hloubky ukotvení maximalizují již tak vysoké hodnoty nosnosti na kotvu
Rychlá montáž s menším počtem vyztužovacích nárazů
Velmi malé efektivní hloubky ukotvení minimalizují dobu vrtání a zapuštění
Ekonomické a flexibilní použití
Volitelná hloubka zapuštění umožňuje optimální využití kotev v závislosti na hloubce zapuštění a aplikaci
Minimální vzdálenosti od okrajů a rozteče
Umožňuje připevnění v blízkosti okrajů, malé kotevní prvky a montáž do tenkých betonových dílů
Pro strukturu odolnou proti zemětřesení
Vysoký výkon při seismickém účinku, seismická třída C1 a C2
Evropské technické schválení ETA-20/0229 pro jednotlivý upevňovací bod, varianta 1, pro beton s trhlinami i bez trhlin:
- Statický nebo kvazistatický účinek (M8–M16)
- Seismický účinek, výkonnostní kategorie C1 a C2 (M8–M16)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Zatížení a požární odolnost (rovnoměrná teplotní křivka) – znalecký posudek č. GS 6.1/20-018-1:
- Doba požáru 180 minut (M8–M16)
Švýcarský spolkový úřad pro civilní ochranu (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) – schválení pro šokové zkoušky BZS D 20-602
- Použití ve švýcarských budovách civilní ochrany (M8–M16, od standardní hloubky ukotvení hef,std)
Individuální upevňovací body nebo kotvy v redundantním nestrukturálním systému se schválením
- V betonu normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (s trhlinami a bez trhlin)
- Vhodné pro předem umístěné instalace, instalaci na místě a distanční montáž
Vhodné pro kotvení středně těžkých až těžkých břemen do betonu:
Montáž např. kovových konstrukcí, podpěr, ocelových podpěr, držáků, zábradlí, kabelových vedení, trubkových profilů, dřevěných konstrukcí, nosníků, trámových úhelníků, atd.
Upevnění podléhající seizmické aktivitě v oblastech náchylných k zemětřesení
Upevnění, které je vystaveno ohni
Šroub W-FAZ PRO/S, galvanizovaná ocel, smí být používán pouze v suchých místnostech
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!