Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Pro upevnění izolačních nebo plastových plachet ke dřevěným rámům pomocí vhodného šroubu do dřeva (např. A® 4)
Pro upevnění tvrdých, samonosných izolačních materiálů, jako je polystyren nebo tvrdý pěnový panel, do betonu a zdiva. Provedení s kotoučem, prům.∅ 50 mm
Pro montáž izolačních panelů do betonu
Pro upevnění na dřevo
Pro upevnění dřevovlnitých panelů a vícevrstvých panelů do betonu
Pro montáž měkkých, nesamonosných izolačních materiálů, jako je minerální nebo skelná vlna, do betonu a zdiva. Provedení s kotoučem, prům.∅ 90 mm
Plastová víceúčelová hmoždinka Zebra Shark® bez nákružku
Plastová univerzální hmoždinka ZEBRA Shark® s nákružkem
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK® Pro
Šroub do rámu okna Amo® III 7.5 typ 2 Válcová hlava, 8,0 mm
Aplikační pistole WIT
Perforované pouzdro SH SH pro injektážní systémy
Speciální injekční malta do betonu WIT-VIZ
Pevná kotva W-FAZ/S