Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Úhlový držák typu A
Úhlové držáky A se zesílením jsou ideální pro kvalitní nosné spoje dřevo/dřevo a dřevo/beton v dřevěných konstrukcích. Univerzální použití pro standardní spoje jako např. v křížení dřevěných prvků.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianty
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (DX51D + Z275 [cca 20 µm]) podle normy EN 10327:2004
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Evropský technický certifikát ETA-09/214
Je nutno dodržovat a v případě potřeby kontrolovat příčné zatížení spojovaných dřevěných prvků. Příčné vyztužení lze zesílit přidáním celozávitových šroubů ASSY plus VG.
Průměr šroubu/kotvy může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40308.jpg)
Nosné spoje dřevěných trámů se dřevem, například trám/trám nebo vaznice/trám.
Vhodné šrouby:
- Hřebík s prstencovým dříkem / kroucený hřebík v souladu s normou EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 Combi podle normy ETA 11/0190: d = 12 mm
- Šrouby a kovové kotvy podle specifikací výrobce: d = 12 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!