Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Úhlový držák, typ V, kulatý otvor
Speciální zesílená úhlová spojka pro nosné spoje dřevo/ocel a dřevo/beton pro kotvení dřevěných konstrukcí. Optimální přenos vodorovných sil díky kulatému otvoru v patce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianty
- Velmi vysoké nosnosti
- Mnohostranně použitelný
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (D11 + Z275 [cca 55 µm]) podle normy EN 10111:1998, tloušťka 4 mm
- Použití v užitné třídě 1, 2 a 3 podle normy EN 1995:2013
Evropské technické schválení ETA-14/0274
Částečné přibíjení je povoleno (viz pomůcka dimenzování „Tažné systémy“).
Nutno dodržovat všeobecné požadavky specifikace ETA-14/0274.
Musí být splněny příslušné obecné požadavky stanovené v certifikátu kotev.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Kotvení dřevěných stěn, opěr nebo vaznic k betonovému nebo ocelovému podklady pomocí napínacích kotev.
Vhodné šrouby:
- Hřebenové/kroucené hřebíky podle normy EN 14592: ≥ 4,0 x 40 mm kroucené hřebíky; kombinované šrouby ASSY 3.0 podle normy ETA 11/0190: d = 10 mm
- Kombinované šrouby ASSY 3.0 podle normy ETA 11/0190: d = 10 mm nebo šrouby podle specifikací výrobce: d = 16 mm
- Doporučené hmoždinky pro upevnění do betonu d = 10 nebo 16 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!