Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Úhlová spojka, typ HS Pro kvalitní nosné spoje dřevo/dřevo nebo dřevo/beton
Pevný typ 3 mm pro univerzální použití v dřevěných konstrukcích. (Pro přenosů větších zatížení se doporučuje použít korálovou variantu).
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianty
- Robustní provedení, univerzální použití
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (DX51D + Z275 [cca 20 µm]), tloušťka 3 mm podle normy EN 10327:2004
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Evropský technický certifikát ETA 09/0133
Hřebenové/kroucené hřebíky je nutno zatloukat co nejblíže ke průběhu průhybu nosného trámu. To platí i pro šrouby při použití úhlových spojek pro upevnění dřeva např. k betonu.
Průměr šroubů/kotev může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Nosné spoje dřevěných trámů s dřevem nebo betonem, např. trám/trám, vaznice/trám nebo trám/betonový podklad.
Vhodné šrouby:
- Hřebenové/kroucené hřebíky podle normy EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Kombinovaný šroub ASSY 3.0 podle normy ETA 11/0190: d = 12 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce: M12
- Kotevní šroub: : d = 12 mm, s min. (NRk; VRk) = 5 kN
- Doporučené hmoždinky pro ukotvení do betonu: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-UH 300
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!