Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Úhlový držák typu A 1,5 mm S výztužným žebrem
Ideální pro vysoce kvalitní nosné spoje dřevo/dřevo v dřevěných konstrukcích. Vhodné pro univerzální použití ve standardních spojích, jako jsou protínající se trámy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianty
- Vyšší únosnost v porovnání s běžnými úhelníky díky větší tloušťce plechu a výztužnému embosování
- Velká úspora materiálu a tedy větší ekologická šetrnost a nižší náklady
Evropský technický certifikát ETA-08/0183
Úhlový držák typu A 1,5 mm lze zcela nebo částečně přibít. Uspořádání hřebů nebo šroubů při částečném nebo plném upevnění musí vyhovovat specifikaci ETA-08/0183
Vhodné šrouby:
- Hřebík s prstencovým dříkem / kroucený hřebík v souladu s normou EN 14592: 4,0 x 40 mm nebo 4,0 x 60 mm
- ASSY 3.0 Combi podle normy ETA 11/0190: d = 10 nebo 12 mm
Není-li uvedeno jinak, použijí se pravidla podle normy EN1995-1-1, odstavce 8.3.1.2, tabulky 8.2, na vzdálenosti hran spojovacích prvků rovnoběžně a kolmo k vláknu
Je nutno dodržovat a v případě potřeby kontrolovat příčné zatížení spojovaných dřevěných prvků. Příčné vyztužení lze zesílit přidáním celozávitových šroubů ASSY plus VG.
Použití v užitné třídě 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Nosné spoje dřevěných trámů se dřevem
Například trám/trám, vaznice/trám, práh/sloup, rozpěra/sloup
Spojování dřevěných prvků z následujících materiálů:
Masivní dřevo (C14-C40), dvojité a trojité trámy, lepené laminované dřevo (GL24–GL36), křížem lepené dřevo, laminované dýhy, překližka, dřevo s rovnoběžnými vlákny (PSL) a vrstvené dřevo (LSL)
Pro přesnou polohu hřebu se doporučuje použít v zarážecím nástroji hloubkové dorazy nebo snižovače tlaku stlačeného vzduchu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!