Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Úhlová konzola
Ideální pro spoje dřevo/dřevo mimo nosné konstrukce. Zápustné otvory na obou stranách pro estetické napojení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Otvory se zapuštěním a odsazením na obou stranách pro optimální montáž
- Pro rameno o délce až 75 mm 2 vrtané otvory
- Pro délku ramene od 90 mm: 3 vrtané otvory
- Plech pozinkovaný na obou stranách (St37 + A2K)
- Použití v užitné třídě 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Lehké (nikoli nosné) dřevěné konstrukce jako bedny, obaly, nábytek, židle nebo zajišťovací latě bez fixace ke konstrukci.
Podle normy ETA 11/0190 jsou vhodným spojovacím materiálem šrouby se zápustnou hlavou ASSY 4 a ASSYplus
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!