Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 12, počet verzí: 30
Ideální pro vysoce kvalitní nosné spoje dřevo/dřevo v dřevěných konstrukcích. Vhodné pro univerzální použití ve standardních spojích, jako jsou protínající se trámy
Úhlová spojka A bez zesílení je ideální pro kvalitní nosné spoje dřevo-dřevo v dřevěných konstrukcích. Univerzální použití pro standardní spoje jako např. v křížení dřevěných prvků.
Úhlové držáky A se zesílením jsou ideální pro kvalitní nosné spoje dřevo/dřevo a dřevo/beton v dřevěných konstrukcích. Univerzální použití pro standardní spoje jako např. v křížení dřevěných prvků.
Úhlový držák typu A bez sítě je ideální pro vysoce kvalitní nosné spoje dřevo-dřevo a dřevo-ocel. Umožňuje univerzální použití ve standardních spojích, jako je např. při křížení dřevěných prvků.
Úhlový držák typu A se sítí je ideální pro vysoce kvalitní nosné spoje dřevo/dřevo a dřevo/beton. Univerzální použití pro standardní spoje jako např. v křížení dřevěných prvků.
Pro kvalitní spoje dřevo/dřevo nebo dřevo/beton v nosných konstrukcích. V případě více namáhaných spojů se doporučuje použít zesílené úhlové spojky.
Pro kvalitní spoje dřevo/dřevo nebo dřevo/beton v nosných konstrukcích.
Speciální zesílená úhlová spojka pro nosné spoje dřevo/dřevo a dřevo/beton pro kotvení dřevěných konstrukcí. Štěrbina v základové desce umožňuje optimální seřízení během výstavby.
Speciální zesílená úhlová spojka pro nosné spoje dřevo/ocel a dřevo/beton pro kotvení dřevěných konstrukcí. Optimální přenos vodorovných sil díky kulatému otvoru v patce.
Pevný typ 3 mm pro univerzální použití v dřevěných konstrukcích. (Pro přenosů větších zatížení se doporučuje použít korálovou variantu).
Special reinforced angle connector for load-bearing wood/steel and wood/concrete joints for base anchorage of solid wooden walls in timber structures. Optimal positioning of the angle during assembly thanks to the slot in the foot plate.
Tlačný a tažný držák Deneb je ideální pro spojení dřevěných konstrukcí s betonovými a dřevěnými konstrukcemi
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Zasklívací podložka
Nafukovací polštář Amo bag
Páska z pěnové pryže
Klín z tvrdého dřeva
Montážní blok
Sada montážních bloků
Kbelík na maltu Čtyřhran
Klempířský těsnicí šroub, nerezová ocel A2