Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Údržbový olej Multi Plus
Vysoce výkonný víceúčelový sprej pro univerzální použití
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Univerzální, syntetický vysoce účinný multifunkční sprej s vynikajícími maznými vlastnostmi díky přídavku nitridu boru
- Vynikající penetrační vlastnosti a vytlačování vody, vhodné také pro použití jako odstraňovač rzi, kontaktní sprej a pro dlouhodobou ochranu proti korozi.
- Nitrid bóru umožňuje široký rozsah teplot a dlouhotrvající mazací účinek. Pokud se při vyšších teplotách (nad 180°C) přeruší mazání olejem, nitrid bóru zajistí mazání až do 1 000 °C (suché mazání).
- Bez obsahu mikroplastů
- Neobsahuje silikon, pryskyřice, kyseliny ani n-hexan
Fyziologicky bezpečné mazivo; ideální pro potravinářský průmysl. Registrace NSF H1.
Při použití v prostorách pro zpracování nebo skladování potravin je nutno aplikovat vždy jen minimální potřebné množství. Je-li produkt použit jako antikorozní ochrana, je nutno jej před opětovným použitím zařízení zcela odstranit.
Univerzální syntetický, fyziologicky bezpečný vysoce účinný multifunkční sprej.
Před použitím nádobku řádně protřepejte, nastříkejte části a nechte produkt krátce působit.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!