Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Trubková objímka TIPP® Smartlock 2 GS S exkluzivním rychloupínacím uzávěrem Würth pro bezpečnou a rychlou instalaci
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/531690114.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Varianty
Dvě závitové zátky pro lepší přizpůsobení rozměrům potrubí
Trubkovou objímku lze rozevřít, díky čemuž umožňuje rychlé a snadné zasunutí potrubí, zejména při práci nad hlavou
Zajišťovací drážky na obou stranách zamezují ztrátě šroubů
Upínací šrouby se šestihrannou hlavou (10 mm) a doplňkový vnitřní unašeč
Rozsah upnutí do 26-28 mm: M6x25 mm, všechny ostatní rozměry: M6x30 mm
Profilová guma pro vynikající kluzné vlastnosti trubek při předběžné montáži
Požární odolnost B2, při hoření nevytváří kapky.
Spojení pomocí kombinované matice M8/M10, 13 mm, přivařené ve 4 bodech
Zvuková izolace podle normy DIN 4109
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Pro upevňování trubek v domácích instalacích a systémech topení
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!