Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Trojúhelníková montáž S rýhovanou maticí pro nastavení výšky
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Upevnění zatlačením se závitovou tyčí M8 x 100 nebo šestihranným šroubem M8 x 100
- K dispozici také s 4,0mm těsnicími nýty AIMg 5 (DIN 1725) nebo 4,2mm závrtnými šrouby z kalené oceli (bez schválení VdS)
- Snadné nastavení pro různé profily trapézového plechu díky specifikovaným bodům ohybu
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Schválení VdS pro upevnění potrubí do DN 50.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!