Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kombinovaná trámová botka 2,0 mm
Univerzální jednodílná standardní trámová botka (vytočená ven) pro nosné spoje dřevěných prvků standardních průřezů k dřevu, betonu a ocel.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianty
- Univerzální použití
- Šikmá křidélka orientovaná ven
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (DX51D + Z275), cca 20 µm podle normy EN 10327:2004
- Použití v užitné třídě 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Evropský technický certifikát ETA-09/0015
Průměr šroubů může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Nosné spoje mezi dřevěnými prvky a dřevem, betonem nebo ocelí.
Vhodné šrouby:
- Ozubený hřebík podle normy EN 14592: 4,0 x 25–100 mm
- ASSY 3.0 Combi podle normy ETA 11/0190: d = 10 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce: d = 10 mm
- Doporučené hmoždinky pro ukotvení do betonu: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-UH 300
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!