Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Trámová botka 2,0 mm 2 ks
Flexibilní trámová botka pro mezilehlé nosníky nebo rekonstrukce s použitím dřevěných prvků různé šířky. Spoje dřevo/dřevo, dřevo/beton nebo dřevo/ocel pro speciální konstrukce a rekonstrukce. Ideální pro dodatečné vyztužení stávajících konstrukcí s kónickým průřezem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianty
- Nastavitelná šířka pro větší flexibilitu
- Šikmá křidélka orientovaná ven.
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S250GD + Z275), tloušťka cca 20 µm podle normy EN 10326:2004
- Použití v užitné třídě 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Evropský technický certifikát ETA-09/0021
Průměr šroubů může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru. Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Nosné spoje mezi dřevěnými prvky a dřevem, betonem nebo ocelí
Vhodné šrouby:
- Ozubený hřebík podle normy EN 14592: 4,0 x 40–100 mm
- Kombinovaný šroub ASSY 3.0 podle normy ETA 11/0190: d = 10 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce: M10
- Doporučené hmoždinky pro ukotvení do betonu: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-UH 300
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!