Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Trámová botka 2,0 mm Jednodílný
S vnitřními křidélky pro připojování nosníků ke sloupům na viditelných místech. Vhodná pro spoje dřevo/dřevo, dřevo/beton nebo dřevo/ocel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianty
- Nosníky pod zátěží v jedné ose lze spojovat se sloupy o stejné šířce
- Šikmá křidélka orientovaná dovnitř
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S250GD + Z275), tloušťka cca 20 µm podle normy EN 10367:2004
- Použití v užitné třídě 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Evropský technický certifikát ETA-09/0021
Při navrhování spojů pod zatížením ve dvou osách je nutno dodržet odstupy hřebíků od okrajů podle předpisu EC5!
Průměr šroubů může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Nosné spoje mezi dřevěnými prvky a dřevem, betonem nebo ocelí na viditelných místech
Vhodné šrouby:
- Ozubený hřebík podle normy EN 14592: 4,0 x 40 až 100 mm.
- ASSY 3.0 Combi podle normy ETA 11/0190: d = 10, 12 mm.
- Šrouby podle specifikací výrobce: d = 10, 12 mm.
- Doporučené hmoždinky pro ukotvení do betonu: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-UH 300
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!