Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Těsnicí materiál do chladiče HP
Účinná ochrana chladicího systému u všech moderních typů vozidel s chladicím systémem s příčným průtokem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Pro těsnění až do 0,1 mm
Nepoškozuje filtry nečistot v chladicím okruhu
Preventivní použití při každé výměně nemrznoucí směsi
Těsnicí účinek díky mimořádně jemným syntetickým částicím
Obsah plechovky stačí na 10 litrů chladicí kapaliny
Lze použít na mikrotrhliny v těsnění hlav válců a hadicových spojkách i v případě ztrát odpařováním z chladicího systému.
Přidejte přípravek přímo do chladicího okruhu s teplým motorem. Do expanzní nádržky jej nalijte pouze tehdy, jestliže skrze ni chladicí kapalina proudí. Poté nechte motor alespoň 10 minut běžet, dokud se neotevře termostat a z topení nezačne citelně vycházet teplo. Vypněte motor, zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny a v případě potřeby ji doplňte.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!