Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Těsnicí páska VKP® BASIC
Vodotěsná, předem stlačená těsnicí páska BG2 s testovanou odolností vůči prudkému dešti o tlaku až 300 Pa.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Kvalita pásky testována v souladu s normou DIN 18542-BG2
- Lze ji používat u budov o výšce až 20 m
- Vysoká úroveň bezpečnosti díky splnění všech testovacích parametrů BG2
Kromě BG2: testována přímá odolnost vůči vlivům počasí a UV záření
- Vyšší bezpečnost a širší rozsah použití díky doplňkovému testování
- Prevence reklamací a nákladných dodatečných oprav
Vysoká absorpce tolerancí
- Páska spolehlivě těsní i u spojů s vůlí
- Úspora nákladů díky použití menšího počtu rozměrů pásky
Časově nenáročné použití
- Nevyžaduje předběžné ošetření základním nátěrem
- Při použití není nutné používat žádné nářadí
Předem stlačená a samolepicí
Předem stlačená jednostranná samolepicí páska VKP Basic bezpečně a trvale utěsní mezery v jediném kroku.
Po uvolnění stlačení začne těsnicí páska vyvíjet zpětnou sílu, která pevně tlačí na hrany spoje a kompenzuje nerovnosti spoje.
V závislosti na délce instalace začne mít nepřilnavá strana lehký kotvicí účinek na okolní stavební materiál.
Výběr správného rozměru pásky:
1. Podle konstrukce určete šířku spoje a klasifikaci na stupnici „odolnosti vůči silnému dešti“.
2. Poté vyberte správný rozměr pásky.
3. Vyberte obj. č. podle barvy pásky.
4. Určete počet rolí.
Rychlost rozpínání pásky VKP Basic závisí na teplotě. Rozpínavost pásky nepodléhá žádným zvláštním specifikacím a je založena pouze na empirických hodnotách. Čas potřebný pro vrácení pásky na původní velikost záleží na teplotě skladování a pracovní teplotě. Platí následující vztahy: Čím delší jsou časy skladování a čím nižší jsou pracovní teploty, tím delší jsou časy potřebné pro vrácení pásky na původní velikost.
Pásku při vysokých teplotách skladujte na chladném místě a při nízkých teplotách na teplém místě.
** Pouze pro instalace odolné vůči silnému dešti.
Pro utěsňování proti účinkům větru, slunečního záření a deště a pro prevenci tepelných ztrát v souladu s požadavky vyhlášky o energetických úsporách a asociace pro jakost RAL. Může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.
Ve stavebnictví:
Dilatační spáry, okenní spoje, těsnění mezi prefabrikovanými díly, dělicí stěny atd.
Obecný průmysl:
Výroba nádob, klimatizační jednotky, výroba strojů a přístrojů atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!