Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Těsnicí páska VKP® TRIO
Spojovací těsnicí páska pro současné vnitřní a vnější těsnění a izolaci spojů oken a dveří. Zajišťuje spolehlivé vyhlazení nerovností v oblasti spoje a je odolná vůči povětrnostním vlivům.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/42143.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Varianty
Utěsnění a tepelná izolace v jednom kroku
- Rychlá instalace šetří značné množství času
- Velmi snadná aplikace
- Mnohem menší prostorové nároky při skladování; nahrazuje tři běžné produkty
Je vhodná pro instalace s řízenou jakostí dle požadavků asociace RAL pro jakost oken a dveří.
- Odolné vůči dešti a propustnosti par na vnější straně
- Tepelná izolace prostředního prostoru
- Vzduchotěsné a parotěsné na vnitřní straně
Možnost instalace za jakýchkoli povětrnostních podmínek
Produkt zajišťuje kompletně spolehlivé utěsnění za jakýchkoli klimatických podmínek.
Zabraňuje vypouštění emisí (ověřeno nezávislou zkušební laboratoří Eurofins)
Neškodí lidem ani životnímu prostředí.
Spolehlivě vyrovnává veškeré nerovnosti podkladu v prostoru spáry
Žádná chemická reakce na straně montáž
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
Rychlost rozpínání pásky VKP Trio závisí na teplotě. Pásku při vysokých teplotách skladujte na chladném místě a při nízkých teplotách na teplém místě.
Páska VKP Plus je určená na spoje mezi pevnými díly. V dolní části spoje doporučujeme použít pružnou pásku nebo venkovní těsnicí pásku EPDM.
U pásek s šířkou spoje 12–20 mm a 20–30 mm má páska dvě vrstvy a samolepicí část se nachází na zvlněné straně (z technických důvodů).
Pásky dostatečně otestujte s vašimi laky a těsnicími materiály. Žádné reakce s běžně dostupnými cementovými maltami. Okno je zajištěno jako distanční montáž. Fasádní spoje s velkou zátěží se utěsňují pomocí pásky VKP Plus.
Utěsňování spár u oken a dveří, obvodových spár mezi skleníkem a budovou a jiných přiléhajících konstrukcí.
Páska VKP Trio má klínovitý profil; materiál má na vnitřní straně větší tloušťku než na vnější. Toto rozdílné stlačení ve spoji zaručuje dodržení požadovaného gradientu difuze vodních par z vnitřní strany na vnější podle norem RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Quality Association for Windows and Doors).
Příprava:
- Z povrchů odstraňte nečistoty
- Odřízněte přibl. 2 cm pásky na začátku i na konci
- Při řezání pásky na potřebnou délku počítejte s rezervou asi 2 cm/m.
Instalace na okno:
Sejměte ochrannou fólii ze samolepicího pruhu a nalepte pásku na okenní profil. Dbejte na správnou polohu z vnitřní i vnější strany (bílý štítek uvnitř).
Vzhled okolo rohů:
V rozích bude páska spojená na tupo; stlačte ji v podélném směru. Spoj musí vždy dobře těsnit. Pokud je k dispozici, utěsněte spoj pomocí flexibilní lepicí pásky (obj. č. 0893710000).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!