Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400
Těsnicí páska VKP® MAX
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 1
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 2
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 3
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 4
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 5
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 6
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 7
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 8
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 9
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 10
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 11
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 12
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 13
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 14
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 15
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 16
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 17
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 18
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 19
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 20
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 21
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 22
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 23
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 24
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 25
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 26
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 27
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> MAX - 28

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Těsnicí páska VKP® MAX

Impregnovaná předem stlačená těsnicí páska podle normy BG1 pro spáry s větší tolerancí.

Přečíst popis položky

Dostupné v 8 designech

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Pásku lze snadno vytvarovat podle okolí


  • Spolehlivé těsnění spojů s vyššími tolerancemi

  • Překrytí nerovností povrchu

  • Díky velké škále aplikací je potřeba méně rozměrů pásky


Testované těsnicí vlastnosti více než 600 Pa


Vyhovuje třídě BG1 podle normy DIN 18542



Voděodolná, ale paropropustná


Díky impregnaci je páska odolná vůči prudkému dešti, ale přesto kvůli propustnosti par umožňuje dobré vysychání vlhkosti ve spoji.



Vynikající odolnost proti vlivům počasí


Vhodné i pro venkovní použití

Upozornění

Rychlost rozpínání pásky VKP MAX závisí na teplotě. Pásku při vysokých teplotách skladujte na chladném místě a při nízkých teplotách na teplém místě. Kompatibilitu s nátěry a těsnicími hmotami nutno vyzkoušet. Páska nesmí přijít do styku ani se nesmí čistit chemikáliemi s obsahem rozpouštědel ani silnými přípravky.