Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Těsnicí páska EPDM Venku
Prodyšná elastická těsnicí páska odolná vůči povětrnostním vlivům.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Vodotěsná a zároveň prodyšná
- Zajišťuje spolehlivé těsnění proti vnikání vody z venku
- Membrána má zároveň dostatečnou propustnost par, která umožňuje difuzi vodních part zevnitř ven a zabraňuje tak problémy s plísněmi v budově
Extrémně vysoká pružnost
- Optimální spolehlivost v případě pohybujících se součástí
- Snadná aplikace díky pružnosti pásky
Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Kvalita použitého materiálu zajišťuje trvanlivé, spolehlivé utěsnění
- Velmi dobrá odolnost vůči UV záření
Spolehlivá instalace i na nerovném podkladu
Spolehlivá instalace i na mírně nerovném stavebním povrchu v kombinaci s lepidlem na těsnicí EPDM pásku.
Dobrá kompatibilita s asfaltem
Není vhodné pro utěsnění v oblastech, které jsou v kontaktu se zemí / není vhodné pro těsnění podle normy DIN 18533.
Pásku nelze omítat.
Trvalé a spolehlivé permanentní utěsnění spár v exteriéru, např. okenní parapety, skleníky nebo fasády
- Povrchy musí být suché, zbavené prachu a mastnoty a dostatečně pevné.
- Montáž: Seřízněte EPDM pásku na potřebnou délku. Nalepte EPDM pásku na povrch a přejeďte ji špachtlí. Nalepte EPDM pásku na povrchu a zlehka ji přitlačte pomocí přítlačného válečku; dbejte na to, aby páska nebyla napnutá.
- Těsnicí páska musí být rovněž mechanicky připevněna k rámu/prvku (jak je popsáno v normě DIN 18533) v konstrukci pomocí samolepicí pásky.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!