Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Butylová venkovní těsnicí páska EPDM
Prodyšná elastická těsnicí páska odolná vůči povětrnostním vlivům
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
Varianty
Vodotěsná a zároveň prodyšná
- Zajišťuje spolehlivé těsnění proti vnikání vody z venku
- Membrána má zároveň dostatečnou propustnost par, která umožňuje difuzi vodních part zevnitř ven a zabraňuje tak problémy s plísněmi v budově
- Díky vysoce kvalitnímu a flexibilnímu materiálu zůstává fólie EPDM trvale utěsněná a obzvláště dobře vyrovnává pohyby součásti
- Díky vysoké odolnosti proti UV záření a povětrnostním vlivům se fólie EPDM ideálně hodí pro trvale bezpečné utěsnění
- Spolehlivá instalace i na mírně nerovném stavebním povrchu v kombinaci s lepidlem na těsnicí EPDM pásku
- Dobrá kompatibilita s asfaltem
Nevhodné pro těsnění podle třídy působení vody W2.2-E (vysoká expozice tlakové vodě ≥při hloubce ponoru 3 m), W3-E (netlaková voda na stropech překrytých zeminou) podle normy DIN 18533 a těsnění proti tlakové vodě podle normy DIN 18195-6.
Pásku nelze omítat.
Spolehlivé permanentní utěsnění spár v exteriéru, např. okenní parapety, francouzská okna a balkonové dveře, venkovní zápraží, skleníky nebo fasády.
- Tloušťka 1,2 mm: Spáry za obvodovou izolací
- Odpovídá následujícím třídám voděodolnosti podle normy DIN 18533
- W1.1-E: Podlahová vlhkost a netlaková voda pro podlahové desky a stěny v kontaktu se zemí
- W1.2-E: Podlahová vlhkost a netlaková voda pro podlahové desky a stěny s odtokem v kontaktu se zemí
- W2.1-E: Mírné působení tlakové vody při hloubce ponoru ≤ 3 m
- W4.E: Voda stříkající na zásuvky a vzlínající voda na stěnách a ve zdech v kontaktu se zemí
- Povrchy musí být suché, zbavené prachu a mastnoty a dostatečně pevné.
- Montáž: Seřízněte EPDM pásku na potřebnou délku. Nalepte EPDM pásku na povrch a přejeďte ji špachtlí. Nalepte EPDM pásku na povrchu a zlehka ji přitlačte pomocí přítlačného válečku; dbejte na to, aby páska nebyla napnutá.
- Na rámu/stavebním prvku je nutno těsnicí pásku v provedení s lepicími proužky nebo s těsněním součástí v kontaktu se zemí zafixovat mechanickým způsobem podle normy DIN 18533.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!