Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spárové těsnění WÜTOP® Flex-Plus
Jednostranný samolepicí hliníkový profil v roli pro trvanlivé a spolehlivé těsnění běžných střešních spár. Speciální embosování lze těsnění WÜTOP Flex-Plus dokonale přizpůsobit veškerým tvarům a křivkám.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Ideální alternativa k plechovému a olověnému lemování
Materiál se dokonale přizpůsobuje povrchu střechy:
Reliéfní struktura povrchu umožňuje optimální vytvarování podle střechy a snadné ohýbání v libovolném směru
Žádné škodlivé těžké kovy, jako například olovo
Odolné vůči ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům
Lakovaný povrch umožňuje optimální přizpůsobení příslušné dlaždici
Trvale elastické, tepelně odolné butylové lepidlo s vysokou lepivostí téměř na všech podkladech
Zaoblené hrany brání poranění rukou
Produkt WÜTOP® Flex lze přistřihnout na požadovanou délku nůžkami. Přiložte materiál nahrubo na střechu a stáhněte krycí folii z vrstvy lepidla na zadní straně. Přitlačte materiál pevně na tašky a vyhlaďte jej ve žlabu. Těsnění WÜTOP® Flex-Plus se též mohou překrývat. Dbejte na pečlivé slepení a přitlačení překryvů, a to zejména kolem rohů. K přitlačení produktu doporučujeme použít pogumovaný přítlačný váleček. Jestliže těsnění WÜTOP® vybíhá na stavební prvky (např. na komín), je nutno horní okraj opatřit běžným krycím páskem a zatěsnit trvale elastickou těsnicí hmotou.
Pro zajištění dobré a trvalé přilnavosti dodržujte následující pokyny:
- Používejte pouze při teplotách od +5 °C
- Podklad musí být čistý, suchý a bez prachu a mastnot
- Fólie WÜTOP® Flex-Plus musí být přesně přizpůsobena profilu podkladu a pevně přitlačena
- V případě tašek se silikonovým povlakem proveďte vlastní zkoušku lepivosti
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!