Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada těsnicích kroužků 575 ks v systémovém kufru 4.4.1. DIN 7603, tvar A
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Všechny podložky vyhovující normě DIN 7603 jsou na statických površích ploché
- Čistá měď, tvar A = ploché těsnění, odolnost vůči teplotě max. +300 °C
- Měděné těsnění/výplň, bez azbestu, tvar C = těsnění s výplní, odolnost vůči teplotě max. +300 °C
- Hliníkový těsnicí kroužek, tvar A, odolnost vůči teplotě max. +200 °C
Materiál použitý k výrobě těsnicích podložek závisí na médiu přepravovaném v potrubí.
Při použití těsnicích kroužků byste si měli uvědomit, že rozměry jsou specifikovány jako vnitřní a vnější průměr – pokud je prostor těsný, rozhoduje vnitřní rozměr.
Speciálně pro vypouštěcí zátky vozidel značek BMW, DB, Citroën, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault a VW/Audi
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!