Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Těsnicí hmota na hřebíky
Těsnicí systém pro utěsnění hřebíkových spojů.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Aplikace při teplotě až do 120 °C
Výborná přilnavost k široké škále povrchů
Během vytvrzování vytváří pěnu
- Proto optimálně těsní
- Pevná vazba těsnicí směsi a pásku
Vysoká vydatnost
1 litr postačí na přibl. 50 běžných metrů
Praktická dávkovací láhev
Ekonomické a přesné dávkování otočným uzávěrem
Bez rozpouštědel
- Vytvrzená směs mění barvu působením UV záření, ale pevnost lepených spojů není ovlivněna!
- Upozornění: Viskozita lepidel 1C PUR při teplotě zpracování +15 °C je přibližně dvojnásobná než při teplotě +25 °C.
Vhodné pro systematické utěsnění podstřešních fólií, střešních ochranných fólií, fasádních fólií v místě hřebíků při připevňování pásků a při utěsňování latí přibíjených na krokve pro vytvoření „průrazu odolné podstřešní fólie nebo membrány“.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot.
Směs se aplikuje na povrch hřebíků pomocí dávkovací lahve po připevnění střešního oplechování na krokve. Při současném připevňování zajišťovacích latí je také možné těsnicí směs aplikovat v housenkách na střed zajišťovacích latí nebo pomocí ploché aplikační trysky a zajišťovací latě přibíjet/šroubovat na krokve ještě před vytvořením souvislé vrstvy.
Přebytečnou směs odstraňte ještě před zaschnutím. Vytvrzenou směs lze odstranit pouze mechanicky.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!